bolsa para herramientas GWT 2

Número de artículo: 1600A0265S
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A0265S
EAN / GTIN 4059952601885
Número del fabricante 1600A0265S
Número L L00590 1414

Descripción

Descripción:

  • bolsa para herramientas GWT 2, el bolsa para herramientas GWT 2 profesional de Bosch ofrece un espacio óptimo para herramientas importantes y piezas pequeñas
  • Su diseño inteligente y sus compartimentos bien pensados permiten un fácil acceso y una organización individual de las herramientas
  • Para un manejo sencillo, el bolsa se puede guardar en posición vertical gracias a su soporte de bolsillo integrado
  • Céntrese completamente en el trabajo, ya que todas las herramientas y accesorios se guardan perfectamente y siempre a mano
  • La resistente bolsa es resistente a pinchazos gracias a su doble costura y a su diseño reforzado con poliéster 1000D:9
  • El sistema ProClick profesional de Bosch proporciona una forma sencilla de conectar, cambiar y ajustar las bolsas de correa ProClick al cinturón sin tener que retirar el cinturón

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 150 x 200 x 200 mm
  • Adecuado para: Herramientas manuales
  • Peso: 0,5 kg
  • Acabado del material: PS
  • Carga máxima: 5,0 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra