Juego de herramientas bolsa para herramientas: 1x cinturón 108, GWT 2, GWT 4, 2x Soporte ProClick

Número de artículo: 1600A0265R
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A0265R
EAN / GTIN 4059952601878
Número del fabricante 1600A0265R
Número L L00590 1561

Descripción

Descripción:

  • Juego de herramientas bolsa para herramientas: 1 x cinturón 108, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x Soporte ProClick, Este juego de correas de herramientas permite un cambio de aplicación rápido y fácil
  • El cinturón portaherramientas 108 incluido es muy ergonómico gracias a su material ligero y al forro acolchado del cinturón
  • Los dos bolsillos para cinturón GWT 2 y GWT 4 ofrecen bolsillos bien diseñados para facilitar el acceso y la organización de herramientas individuales
  • Todos los soportes ProClick y bolsas de cinturón se pueden acoplar rápida y fácilmente
  • Evita las búsquedas que requieren mucho tiempo durante las horas de trabajo, ya que todas las herramientas necesarias están siempre a mano
  • Ambos bolsillos para herramientas son a prueba de pinchazos y están fabricados en poliéster 1000D para una durabilidad óptima
  • El sistema ProClick profesional de Bosch proporciona una forma sencilla de conectar, cambiar y ajustar las bolsas de correa ProClick al cinturón sin tener que retirar el cinturón

Característica:

  • Volumen: 20,883 dm3
  • Peso bruto: 2,45 kg
  • Peso neto: 2,03 kg
  • Dimensión Anchura: 288 mm
  • Dimensión de altura: 206 mm
  • Longitud de la dimensión: 352 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra