bolsa para herramientas GWT 20

Número de artículo: 1600A025L6
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A025L6
EAN / GTIN 4059952601908
Número del fabricante 1600A025L6
Número L L00590 1403

Descripción

Descripción:

  • bolsa para herramientas GWT 20, el bolsa para herramientas GWT 20 profesional de Bosch, proporciona un almacenamiento y transporte sencillos de todas las herramientas necesarias y es compatible con el sistema de movilidad de Bosch
  • Los versátiles compartimentos y bolsillos interiores permiten un acceso rápido y una organización individual de las herramientas a través de bucles de montaje adicionales para el soporte ProClick y bolsas
  • El suelo de moldeo por inyección resistente a impactos hace que el bolsa para herramientas GWT 20 sea excepcionalmente robusto y duradero
  • Las abrazaderas de montaje integradas permiten conectar el bolsa para herramientas al L-BOXX y bloquearlo para un transporte seguro
  • Este bolsa para herramientas permite el transporte fácil y conveniente de todas las herramientas importantes al lugar de la construcción
  • Fabricada en poliéster duradero 1000D, cuenta con un asa ergonómica y una correa acolchada para el hombro para una mayor vida útil y la máxima comodidad
  • Es compatible con L-BOXX y el sistema ProClick profesional de Bosch, que proporciona una forma sencilla de acoplar las bolsas de correa ProClick al cinturón, cambiarlas y ajustarlas sin tener que retirar el cinturón

Característica:

  • Volumen: 53,901 dm3
  • Peso bruto: 2,45 kg
  • Peso neto: 2,4 kg
  • Dimensión Anchura: 333 mm
  • Dimensión de altura: 297 mm
  • Longitud de la dimensión: 545 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra