Paquete de ProCORE18V 5,5Ah baterías

Número de artículo: 1600A02149
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
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A02149
EAN / GTIN 4059952560076
Número del fabricante 1600A02149
Número L L00590 1876

Descripción

Descripción:

  • Batería ProCORE18V 5,5Ah, el ProCORE18V 5,5Ah Professional es un potente batería de la serie Bosch ProCORE18V que proporciona la potencia de una herramienta con cable de hasta 1,800 vatios
  • Combinado con la gestión inteligente de la batería de Bosch, la innovadora tecnología celular de este modelo proporciona un 87% más de potencia que las baterías convencionales
  • Para una mayor flexibilidad, es compatible con herramientas y cargadores nuevos y existentes de 18 voltios de Bosch Professional
  • El batería también incorpora la tecnología COOLPACK 2,0 para una disipación superior del calor desde el interior hasta el exterior del batería
  • Debido a que el calor puede dañar las células, la tecnología COOLPACK 2,0 ofrece una impresionante duración de la batería un 135% más larga que las baterías estándar, lo que permite tiempos de funcionamiento más largos
  • El PROFESIONAL ProCORE18V 5,5Ah es un batería de iones de litio con un indicador de estado de carga

Característica:

  • Dimensiones de la batería (ancho x largo x alto): 77 x 117 x 69 mm
  • Capacidad de la batería: 5,5 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso: 1 kg

Volumen de suministro:

  • 1 x Batería ProCORE18V 5.5Ah
  • Cartón