Juego de llaves de vaso hexagonal 9 piezas Hex

Número de artículo: 1600A01TH5
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A01TH5
    EAN / GTIN 4059952512525
    Número del fabricante 1600A01TH5
    Número L L00590 1550

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de llaves hexagonales 9 piezas Hex
    • El eje de acero S2 endurecido no se desgasta y garantiza un par óptimo a largo plazo
    • Los cabezales esféricos facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso
    • La cómoda longitud de las llaves hexagonales proporciona un apalancamiento adicional para un mayor par de apriete y un aflojamiento cómodo de los tornillos hexagonales

    Característica:

    • Fácil identificación de la herramienta: no
    • Peso: 0,36 kg
    • Cabezas esféricas: no
    • Material: S2
    • Perfil: Hex
    • Dimensiones de la herramienta (ancho): 25 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 55 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 210 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra