Insertos de almacenamiento de herramientas Inserto L-BOXX GDS/GDX 18V-160/-180/-300

Número de artículo: 1600A00M7R
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A00M7R
    EAN / GTIN 3165140869447
    Número del fabricante 1600A00M7R
    Número L L00590 1785

    Descripción

    Descripción:

    • Insertos para el almacenamiento de herramientas Inserto L-BOXX GDS/GDX 18V-160/-180/-300, El taladro/atornillador GDS/GDX 18V-160/-180/-300 Professional se puede almacenar de forma segura y ordenada en este medio inserto
    • También ofrece espacio para un cargador y una batería
    • Para un aprovechamiento óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otros medios insertos de la L-BOXX 136 de Bosch

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 253 x 311 x 60 mm
    • Peso: 0,2 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra