Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GWB 12V-10/GWI 12V-5

Número de artículo: 1600A0089Y
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A0089Y
    EAN / GTIN 3165140828949
    Número del fabricante 1600A0089Y

    Descripción

    Descripción:

    • Encastre de almacenamiento de herramientas para GWB 12V-10/GWI 12V-5
    • todos con almacenamiento seguro, adecuado para GWB 12V-10
    • GWI 12V-5, medio encastre adecuado para L-BOXX 102 con espacio para 2 baterías
    • el uso flexible de dos medias camisas en un Bosch L-BOXX permite la combinación de un dispositivo de 12 voltios y accesorios, De dos dispositivos de 12 voltios o de varios accesorios

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 318 x 61 x 203 mm
    • Peso: 0,2 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra