Inserto para almacenamiento de herramientas, adecuado para GDE 68 y GDE max/GDE max

Número de artículo: 1600A004H1
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A004H1
    EAN / GTIN 3165140812559
    Número del fabricante 1600A004H1
    Número L L00590 1471

    Descripción

    Descripción:

    • Insertos para almacenamiento de herramientas GDE 68 + GDE max/GDE max, en este inserto completo, tanto el GDE 68 como el GDE max Professional se pueden almacenar de forma segura y organizada
    • Es compatible con L-BOXX 136 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 390 x 85 x 311 mm
    • Peso: 0,3 kg
    • Diseño del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra