Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GBH 36 V/VF-LI

Número de artículo: 1600A003RC
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A003RC
    EAN / GTIN 3165140803199
    Número del fabricante 1600A003RC
    Número L L00590 1862

    Descripción

    Descripción:

    • Encastres para almacenamiento de herramientas GBH 36 V/VF-LI
    • Esta pieza completa permite almacenar de forma segura y organizada las baterías GBH 36V/VF-LI Professional, una cargador y dos
    • Es compatible con L-BOXX 238 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 391 x 150 x 304 mm
    • Peso: 0,4 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra