Inserto de almacenamiento de herramientas adecuado para GEF 7 E.

Número de artículo: 1600A002WL
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A002WL
    EAN / GTIN 3165140792479
    Número del fabricante 1600A002WL
    Número L L00590 1873

    Descripción

    Descripción:

    • Insertos DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserto GEF 7 E, el GEF 7 E Professional puede almacenarse de forma segura y organizada en este prospecto completo
    • Es compatible con L-BOXX 102 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 399 x 55 x 312 mm
    • Peso: 0,3 kg
    • Acabado del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra