Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GSA 18 V-LI (superior)

Número de artículo: 1600A002VF
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1600A002VF
    EAN / GTIN 3165140792097
    Número del fabricante 1600A002VF
    Número L L00590 1019

    Descripción

    Descripción:

    • Plaquitas para almacenamiento de herramientas GSA 18 V-LI
    • todas con almacenamiento seguro, adecuadas para GSA 18 V-LI , plaquita completa adecuada para L-BOXX 238, uso ideal de espacio pasante que se adapta con precisión a la herramienta y accesorios y uso flexible de compartimentos de accesorios adaptados a la herramienta respectiva

    Característica:

    • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 402 x 77 x 312 mm
    • Peso: 0,4 kg
    • Diseño del material: PS
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra