Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GHO 40-82 C.

Número de artículo: 1600A002UU
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002UU
EAN / GTIN 3165140791984
Número del fabricante 1600A002UU
Número L L00590 1196

Descripción

Descripción:

  • Plaquitas PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Inserto GHO 40-82 C, el GHO 40-82 C Professional se puede almacenar de forma segura y organizada en esta plaquita completa
  • Es compatible con L-BOXX 238 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 396 x 90 x 306 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Acabado del material: PS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra