I-Boxx 53

Número de artículo: 1600A001RV
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A001RV
EAN / GTIN 3165140767552
Número del fabricante 1600A001RV
Número L L00590 582

Descripción

Descripción:

  • Sistema troncal i-BOXX 53 El i-BOXX 53 proporciona un almacenamiento flexible dentro del sistema móvil Bosch
  • Su tapa transparente proporciona una visión clara del contenido de caja
  • Es compatible tanto con el rack i-BOXX como con los juegos LS-BOXX, así como con los conjuntos de caja I-BOXX, lo que proporciona una gran variedad de opciones de almacenamiento flexibles
  • Además, el mecanismo de bloqueo del bastidor i-BOXX y el LS-BOXX es la solución ideal para un transporte seguro

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 367 x 316 x 53 mm
  • Peso: 0,8 kg
  • Acabado del material: ABS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra