Pelamangueras con hoja de bisturí carcasa de plástico resistente a los golpes 130 mm

Número de artículo: 16 20 16 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cuchillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 16 20 16 SB
    EAN / GTIN 4003773060451
    Número del fabricante 16 20 16 SB
    Número L L70010 778

    Descripción

    Descripción:

    • para pelar todos los cables redondos habituales
    • barra de agarre autotensable
    • con ajuste de la profundidad de corte mediante tornillo de ajuste
    • cuchilla de arrastre autogiratoria para corte circunferencial y longitudinal
    • Cuchilla de repuesto en la carcasa
    • Seguridad de agarre gracias al componente blando insertado como protección antideslizante en la empuñadura y el asidero

    Característica:

    • Valores de desaislado (diámetro): Ø 4,0 - 16,0 mm
    • carcasa de plástico resistente a los golpes

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra