Juego de dobladores de tubos 20-25 mm

Número de artículo: 1589865
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1589865
EAN / GTIN 4017981278706
Número del fabricante 1589865
Número L L60160 277

Descripción

Descripción:

Para tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) con espesores de pared de 1,5 - 2,5 mm, tubos de unión multicapas hasta 25 mm y tubos de acero inoxidable susceptibles de doblado con espesores de pared de 1,5 - 2,0 mm
Para fijar en el tornillo de banco
Con 3 segmentos de aluminio para doblar

Característica:

  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra