Llave inglesa de 1″ hembra-6ct 30 mm.

Número de artículo: 1577514
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1577514
EAN / GTIN 4010886817070
Número del fabricante 1577514
Número L L60160 4282

Descripción

Descripción:

Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 25.0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Inserto Ø 1: 54,0 mm
  • Profundidad de inserción 1: 29,0 mm
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 30
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra