Juego de avellanadores planos combinados, soporte de madera 2MK3

Número de artículo: 156700 2MK3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3; 4
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Número de filos Z 3; 4
Refrigeración interior
Intervalo de avellanado 26 mm - 36 mm
Tipo de producto Avellanador plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156700 2MK3
EAN / GTIN 4033591011625
Número del fabricante 17 825 222

Descripción

Ejecución:

Selección de soportes, avellanadores y espigas de guía para el mecanizado de los ° de taladros más frecuentes.

Aplicación:

Para avellanados DIN, así como con la combinación espiga / avellanador adecuada, para taladros escalonados o avellanados fuera de norma.

Contenido:

1 avellanador plano cada tam. n.º 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36
1 espiga de guía de cada n.º 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
1 soporte de cada n.º 156720 con mango: CM3

Nota:

El avellanador plano también está disponible bajo petición en HSS con recubrimiento TIN opcional, así como con filos HM soldados y con plaquitas ISO en forma de “T”.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño / tamaño vástago precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra