Espigas para avellanadores planos 4X6,8 mm

Número de artículo: 156620 4X6,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ a×⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 4 mm
    ⌀ espiga d 6,8 mm
    Norma DIN 1868
    para tamaño de tornillos M8
    Para perforación Agujero para roscar
    adecuado para ⌀ de avellanador 15 mm
    Tipo de producto Pitón guía

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 156620 4X6,8
    EAN / GTIN 4045197088109
    Número del fabricante 156620 4X6,8