Rebaixador plano DIN para furo de núcleo, sem revestimento, ⌀ do rebaixador D1 ×⌀ do pino D2: 6,5X2,5mm

N.º do artigo: 156220 6,5X2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
160 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do rebaixador D1 ×⌀ do pino D2 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Haste: Haste cilíndrica com h9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do rebaixador 6,5 mm
Revestimento sem revestimento
⌀ do pino 2,5 mm
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 373
Haste Haste cilíndrica com h9
para tamanho de parafuso M3
Comprimento total L 71 mm
⌀ haste Ds 5 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Refrigeração interior não
⌀ do furo prévio 2,5 mm
Altura do nível L1 1.º nível com fase 14 mm
Ângulo da ponta 180 grau
Tipo de produto Rebaixador plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 156220 6,5X2,5
EAN/GTIN 4045197087898
Número do fabricante 156220 6,5X2,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
27
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Rebaixador com canal em espiral de três arestas de corte com pino-guia fixo para furo roscado.

Vantagem:

Para rebaixamento de parafusos com sextavado interior DIN 912, 6912, 7984 e parafusos de cabeça cilíndrica com fenda ISO 1207 (DIN 84).
O pino-guia do rebaixador corresponde ao furo roscado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta