Alicates de nariz plana con mangas aislantes VDE

Número de artículo: 1552139
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1552139
EAN / GTIN 4010886816035
Número del fabricante 1552139
Número L L60160 747

Descripción

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
puntas con un ángulo de 45°
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de cubierta
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
Superficies de sujeción en zigzag, autoajustables en tuercas y tubos

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 46 mm
  • Anchura total [mm]: 54 mm
  • Altura total [mm]: 26 mm
  • Longitud total [mm]: 165 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 16,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 3,2 mm
  • Espesor de la punta: 2,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • con filo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra