Alicates combinados VDE Power con manguitos aislantes VDE

Número de artículo: 1550950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1550950
EAN / GTIN 4010886816066
Número del fabricante 1550950
Número L L60160 743

Descripción

Descripción:

Probados individualmente
Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
Filos extra largos
Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de cubierta

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 38,5 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 54 mm
  • Altura total [mm]: 29 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 25,6 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 6,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra