Cabeza de hongo 3/8″-1/4″

Número de artículo: 1545167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto cuadrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1545167
EAN / GTIN 4002805923849
Número del fabricante 1545167
Número L L60160 1026

Descripción

Descripción:

1/4″, 3/8″ o 1/2″ cuadrado bola de retención
Con tapa de plástico azul de PPN
Cuadradillo de accionamiento de 1/4″, 3/8” o 1/2″ con seguro de bolas
Cuadradillo pasante de 3/4″ con seguro de pasador

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Soporte de accionamiento, cuadrado [pulgadas] 2: 1/4″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Anchura total [mm]: 32 mm
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 33 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra