Destornillador de compensación, extra largo, 7/32AF (5,5 MM)

Número de artículo: 1543342
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1543342
EAN / GTIN 4010886815748
Número del fabricante 1543342

Descripción

Descripción:

Acero al cromo-vanadio 61CrSiV5, zincado

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 186 mm
  • Longitud de la hoja: 186 mm
  • Longitud de la hoja 2: 38 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 7/32″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra