Juego de destornilladores acodados

Número de artículo: 1531433
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1531433
EAN / GTIN 4010886815830
Número del fabricante 1531433
Número L L60160 1828

Descripción

Descripción:

En estuche de plástico azul (LDPE)
acero al cromo-vanadio 50CrV4, pulido

Característica:

  • Diseño: En soporte de inserción de plástico azul (LDPE)
  • Material: Acero al cromo-vanadio 50CrV4
  • Superficie: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra