Destornillador, forma corta, ranura 6.5 mm

Número de artículo: 1531182
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1531182
    EAN / GTIN 4010886815311
    Número del fabricante 1531182
    Número L L60160 1985

    Descripción

    Descripción:

    Para espacios reducidos
    Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
    Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
    Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
    Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango

    Característica:

    • Diseño: con agujero para colgar
    • Forma de la hoja: Redonda
    • Anchura total [mm]: 36 mm
    • Altura total [mm]: 30 mm
    • Longitud total [mm]: 80 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: 3K
    • Longitud de la hoja: 25 mm
    • Material: Acero al molibdeno-vanadio
    • Anchura de la cuchilla [mm]: 6,5 mm
    • Espesor del filo: 1,2 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • protección antivuelco [mm]: no
    • antimagnético: no
    • Hexágono de accionamiento [mm]: no
    • Diseño baja chispa: no
    • Código de colores: no
    • Mango disponible: sí
    • Aislado: no
    • Tapa giratoria: no
    • Protegido contra la corrosión: no
    • Cabeza esférica: no
    • Capuchón de impacto: no
    • Probado por unidad: no
    • Registro REACH disponible: sí
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra