Destornillador, forma corta, ranura 4 mm

Número de artículo: 1531174
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1531174
EAN / GTIN 4010886815304
Número del fabricante 1531174
Número L L60160 1355

Descripción

Descripción:

Para espacios reducidos
Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 3K
  • Longitud de la hoja: 25 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 4,0 mm
  • Espesor del filo: 0,8 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra