Herramienta de inserción y extracción

Número de artículo: 1523228
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta extractora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1523228
    EAN / GTIN 4017981317344
    Número del fabricante 1523228
    Número L L60160 5292

    Descripción

    Descripción:

    Para atornillar o destornillar rápidamente y fácilmente espárragos, tornillos exprés y tornillos dobles madera/metal
    Con hexágono de arrastre
    Con accionamiento por hexágono interior

    Característica:

    • Tamaño de salida Tornillos de suspensión: M12
    • Anchura total [mm]: 26 mm
    • Altura total [mm]: 26 mm
    • Longitud total [mm]: 80 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra