Escareador cónico 75° 8

N.º do artigo: 150425 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 75
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste cilíndrica com h9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 8 mm
Revestimento sem revestimento
Ângulo da ponta do escareador cónico 75 grau
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Norma Norma de fábrica
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 2 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150425 8
EAN/GTIN 4045197959515
Número do fabricante 150425 8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
33
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
27
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Os espaços entre dentes são cortados de peça inteira. O cone de rebaixamento e a circunferência são retificados em relevo e cortam facilmente. Isto resulta no mesmo corte fácil e sem trepidação no escareamento profundo que no rebarbamento ou escareamento normal.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador cónico 75° 8

Escareador cónico 75° 8

sob pedido
Em stock
73 peças em stock
14,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
11,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
154,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento
Comprimento total L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Haste Haste cilíndrica com h9 Haste cilíndrica com h9 Haste cilíndrica com h9 Haste cilíndrica com h9
Óleo de corte HSS HSS E HSS VHM
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta