{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Recubrimiento | TiCN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 mm | |
Longitud total L | 71 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M16 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 4,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150379 31 | |
EAN / GTIN | 4045197445728 | |
Número del fabricante | 150379 31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión 90° 31 mm
a petición
En stock
95 piezas en stock
114,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
618 piezas en stock
58,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
103,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiCN | TiN | AlTiCN |
anillo de color | azul | verde | azul |
Refrigeración interior | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 | 4,2 | 4,2 |