{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de avellanadores | 6 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150315 6 | |
EAN / GTIN | 4045197365026 | |
Número del fabricante | 150315 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de avellanadores cónicos n.º 150170 con caja 90° 6
a petición
En stock
34 piezas en stock
191,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
308 piezas en stock
90,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
411 piezas en stock
65,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
118,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
109,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de avellanadores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN |
anillo de color | verde | sin | sin | verde | sin |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |