{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de avellanadores | 7 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150310 7 | |
EAN / GTIN | 4045197086037 | |
Número del fabricante | 150310 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de avellanadores cónicos n.º 150150 con caja 90° 7
a petición
En stock
387 piezas en stock
117,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
469 piezas en stock
84,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
Cantidad de avellanadores | 7 | 7 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |