{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 4,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,3 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150150 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085412 | |
Número del fabricante | 150150 4,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión 90° 4,3 mm
a petición
En stock
558 piezas en stock
10,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
192 piezas en stock
7,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
266 piezas en stock
11,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
anillo de color | sin | sin | azul |
Longitud total L | 40 | 40 | 40 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
⌀ de mango Ds | 4 | 4 | 4 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,3 | 1,3 | 1,3 |