{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
para furo de ⌀ | 20 mm - 25 mm | |
⌀ da cabeça | 30 mm | |
Comprimento total L | 95 mm | |
⌀ haste Ds | 15 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150065 25 | |
EAN/GTIN | 4045197085405 | |
Número do fabricante | 150065 25 |