Pantalón de trabajo para artesanos X1500 C156

Número de artículo: 150013708899C156
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
Color marineblau / schwarz
Talla de confección DE 156
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150013708899C156
EAN / GTIN 7330509421932
Número del fabricante 150013708899C156
Número L L00980 2859

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²

Bolsillos
Bolsillo de regla reforzado con CORDURA® extra ancho con bolsillo para bolígrafo y soporte para navaja
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos delanteros angulares
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos para clavos - con soportes para herramientas, se pueden meter dentro del pantalón
Bolsillo de pierna con bolsillos dobles con cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla. Bolsillo de muslo con cremallera

Detalles
Bragueta con botón
Bolsillo de identificación extraíble
Obillas, una con anilla D, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillos
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas, Costura reforzada en la entrepierna

Acabado
Bajo de pierna ajustable con cordón y refuerzo de CORDURA®

Funcionalidad
Rodillas precurvadas

Refuerzo
Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros, bolsillo para metro, bolsillos de pierna, rodillas y dobladillo

Descripción:

  • Funcionalidad y diseño hasta en el más mínimo detalle
  • Los pantalones cuentan con prácticos bolsillos, portaherramientas y bolsillos para rodilleras reforzados con CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra