Micrómetro, tamaño estándar, 0-25 mm, tuerca de apriete

Número de artículo: 150-191
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150-191
EAN / GTIN 4946368021881
Número del fabricante 150-191
Número L L40010 1121

Descripción

Descripción:

Este es un micrómetro estándar de tamaño mediano que le ofrece las siguientes ventajas: Vástago liso y husillo plano Con una superficie de husillo con punta de carburo

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Precisión: 2 µm
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica