Pantalón de servicio elástico C54

Número de artículo: 149513309998C54
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
    Color schwarz / dunkelgrau
    Talla de confección DE 54
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 149513309998C54
    EAN / GTIN 7330509555521
    Número del fabricante 149513309998C54
    Número L L00980 994

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    60% algodón, 40% poliéster, ripstop 250 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros
    Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillos interiores
    Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
    Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla

    Detalles
    Bucle de martillo lateral
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anillo en D
    Botones ocultos

    Acabado
    Bajo de pierna ajustable con botones

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas
    Paneles elásticos en la entrepierna, pantorrilla y rodilleras

    Reflejos
    Detalles reflectantes

    Refuerzo
    Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch

    Descripción:

    • Pantalón de servicio ripstop duradero y funcional
    • Para un ajuste y una comodidad óptimos, el pantalón cuenta con paneles elásticos en las pantorrillas y la parte interior de los muslos, así como bolsillos de carga superior en las rodillas en CORDURA®-stretch
    • Detalles cuidadosamente seleccionados como discretos detalles reflectantes, bolsillo móvil en malla, bolsillo para regla y práctico portacuchillos hacen que el pantalón sea adecuado para artesanos
    • No recomendado para oficios industriales

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra