{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Largura de aperto □ | 14,5 mm - 36 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M25 − M58 | |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Comprimento total | 1.258 mm | |
Tipo de produto | Desandador |
Número do artigo | 148200 7 | |
EAN/GTIN | 4045197924209 | |
Número do fabricante | 148200 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Desandador, ajustável reforçado, Tipo: 7
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
184,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
146,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 1.258 mm | 1.258 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
Largura de aperto □ | 14,5 mm - 36 mm | 14,5 mm - 36 mm |
para macho de roscar manual DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm |
Tipo de produto | Desandador | Desandador |