Cuchilla de medición incorporada, punto cero ajustable, 0-13 mm, sujeción del husillo, escala invertida

Número de artículo: 148-866
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148-866
EAN / GTIN 4946368385921
Número del fabricante 148-866
Número L L40010 14766

Descripción

Descripción:

El micrómetro en versión pequeña le ofrece las siguientes ventajas: La posición cero se puede ajustar en cualquier punto

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 13
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica