Cuchilla de medición incorporada, punto cero ajustable, 0-13 mm, eje esférico

Número de artículo: 148-853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Cabeza micrométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 148-853
    EAN / GTIN 4946368021591
    Número del fabricante 148-853
    Número L L40010 2335

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro en versión pequeña le ofrece las siguientes ventajas: La posición cero se puede ajustar en cualquier punto

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 13
    Graduación: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
    Pulgada/métrica: Métrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra