Einbauesssch., Modelo estándar pequeño, 0-13 mm, tuerca de apriete, abrazadera de husillo, marcha atrás. Leyendo

Número de artículo: 148-824
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148-824
EAN / GTIN 4946368021522
Número del fabricante 148-824
Número L L40010 70

Descripción

Descripción:

Este es un micrómetro estándar en una versión pequeña que le ofrece las siguientes ventajas: Eje liso y eje plano Acero endurecido en la superficie del eje

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 13
Precisión: 2 µm
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/métrica: Métrica