Cabeza micrométrica, modelo estándar pequeño, 0-13 mm, tuerca de sujeción, escala inversa

Número de artículo: 148-822-10
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
    Tipo de producto Cabeza micrométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 148-822-10
    EAN / GTIN 4946368862415
    Número del fabricante 148-822-10
    Número L L40010 14640

    Descripción

    Descripción:

    Se trata de un cabezal micrométrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: Vástago de sujeción cilíndrico y una superficie de contacto plana o esférica Acero templado en la superficie del vástago.

    Característica:

    Graduación: 0,001″/0,02 mm
    ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
    Exactitud: ±0,004″.
    Graduación: 0,5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra