Tornillo micrométrico pequeño 0-65 mm

Número de artículo: 148-208
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148-208
EAN / GTIN 4946368020891
Número del fabricante 148-208

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros muy pequeños se pueden integrar fácilmente en máquinas y le ofrecen las siguientes ventajas: Eje liso y extremo plano del husillo Acero endurecido en la superficie de medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 0,25
Precisión: ±0,00025″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00025″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Pulgada/Métrica: Pulgada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra