Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 20 x 40 mm 10A 36 P5A V17

Número de artículo: 147656
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 147656
EAN / GTIN 9003171476569
Número del fabricante 147656

Descripción

Descripción:

Los discos de bloque de lijado de unión cerámica se utilizan principalmente en talleres y talleres de reparación. En rectificado y afilado de varios componentes, son particularmente universalmente aplicables. Las especificaciones combinadas permiten una amplia gama de aplicaciones, desde molienda gruesa hasta fina. Estos discos se suministran en envases listos para minoristas para ahorrar espacio. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 36
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Especificación: 10A 36 P5A V17
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 20 x 40 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 40 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Vida útil larga
  • Apilable

Aplicación:

  • Universalmente aplicable para el mecanizado de diversos componentes en molienda gruesa y fina

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra