Micrómetro de cubo, 25-50 mm

Número de artículo: 147-302
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 147-302
EAN / GTIN 4946368020433
Número del fabricante 147-302
Número L L40010 408

Descripción

Descripción:

Micrómetro exterior con escuadra especialmente plana para medir el espesor del cubo, cojinetes, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 25 - 50
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra