Pantalón chinos elástico C152

Número de artículo: 146518309900C152
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
Color schwarz
Talla de confección DE 152
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 146518309900C152
EAN / GTIN 7330509624838
Número del fabricante 146518309900C152
Número L L00980 4684

Descripción

Ejecución:


Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga, elástico, 245 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico

Botones de plástico

Funcionalidad
Estática en 2 direcciones

Descripción:

  • Pantalones chinos totalmente elásticos con un corte ligeramente más estrecho totalmente en tejido elástico con un alto nivel de confort tanto si trabajas en una tienda como en el campo
  • Con un elegante bolsillo con cremallera
  • Estos pantalones resisten el lavado industrial

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra