Pantalón de servicio elástico C62

Número de artículo: 145918459900C62
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
    Color schwarz
    Talla de confección DE 62
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 145918459900C62
    EAN / GTIN 7330509463024
    Número del fabricante 145918459900C62

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

    Acabado
    Característica de extensión en la parte inferior

    Bolsillos
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos en la espalda
    Bolsillos interiores
    Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas
    Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda

    Detalles
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anilla D en la cintura
    Botón metálico forrado de goma

    Descripción:

    • Pantalón de servicio moderno en un material ligero pero duradero con características de secado rápido - lo que hace que los pantalones sean ideales para trabajar en interiores, o al aire libre en climas cálidos
    • El modelo tiene un ajuste más estrecho y rodillas precurvadas para una mayor comodidad
    • Para una capacidad de movimiento óptima, el pantalón cuenta con paneles elásticos en lugares cuidadosamente seleccionados, como el bajo, las rodillas y en la entrepierna
    • El pantalón cuenta con un bolsillo para bolígrafo y navaja adaptado para diestros y zurdos, un bolsillo en la pernera con un bolsillo interior de malla para el teléfono móvil, así como la opción de extensión en el dobladillo de la pernera

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra