Juego de herramientas para cortar roscas de tubos en maletín de plástico G1/8-1

Número de artículo: 145905 G1/8-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca para tubos cilíndrica precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Para rosca de tubo cilíndrica G1/8 - G1
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145905 G1/8-1
EAN / GTIN 4045197878564
Número del fabricante 145905 G1/8-1

Descripción

Ejecución:

Maletín de plástico estable con asa para el transporte y 2 cierres. Cada herramienta está alojada en su propio soporte, de manera que queda protegida en un relleno de espuma y lista para el uso inmediato gracias a su clara disposición. Ver descripción detallada de las herramientas en cada producto individual.

Aplicación:

Para roscas de tubo Whitworth cilíndricas DIN ISO 228/1.

Contenido:

1 macho de roscado manual del n.º 130550: Tam. 5,5
1 terraja del n.º 142050: Tam. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
1 giramachos ajustable del n.º 148410: Tam. 3; 5
1 soporte para cojinete de roscar del n.° 149310: Tam. 30 × 11; 38 × 10; 45 × 14; 55 × 16; 65 × 18
1 destornillador n.º 664122: Tam. 5,5