Pantalón de servicio de tela vaquera elástico D104

Número de artículo: 145711478999D104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Color marineblau / schwarz
    Talla de confección DE 104
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 145711478999D104
    EAN / GTIN 7330509728055
    Número del fabricante 145711478999D104

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    80% algodón, 17% poliamida, 3% elastano, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo interior para metro
    Bolsillos interiores para protección de rodillas
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos interiores
    Bolsillos para piernas con fuelle. Bolsillo para bolígrafo y navaja con botones magnéticos ocultos y solapa

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas, Corte entallado
    Elástico en 2 direcciones, Sin rozaduras, Panel elástico en la parte delantera, en la entrepierna, en la espalda y en la rodilla

    Detalles
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anillo en forma de D en la cintura, Elástico en la cintura
    Botones ocultos

    Descripción:

    • Pantalones de servicio que llevan el rendimiento al siguiente nivel
    • Pantalón en denim elástico y paneles elásticos en fantástica elasticidad de 4 direcciones en la parte delantera, trasera, entrepierna y rodillas
    • La cintura elástica hace que estos pantalones sean realmente cómodos
    • El pantalón está totalmente libre de rozaduras

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra