Pantalón de servicio de tela vaquera elástico C58

Número de artículo: 145711478999C58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color marineblau / schwarz
Talla de confección DE 58
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145711478999C58
EAN / GTIN 7330509728017
Número del fabricante 145711478999C58

Descripción

Ejecución:


Material principal
80% algodón, 17% poliamida, 3% elastano, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior para metro
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillos para piernas con fuelle. Bolsillo para bolígrafo y navaja con botones magnéticos ocultos y solapa

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte entallado
Elástico en 2 direcciones, Sin rozaduras, Panel elástico en la parte delantera, en la entrepierna, en la espalda y en la rodilla

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en forma de D en la cintura, Elástico en la cintura
Botones ocultos

Descripción:

  • Pantalones de servicio que llevan el rendimiento al siguiente nivel
  • Pantalón en denim elástico y paneles elásticos en fantástica elasticidad de 4 direcciones en la parte delantera, trasera, entrepierna y rodillas
  • La cintura elástica hace que estos pantalones sean realmente cómodos
  • El pantalón está totalmente libre de rozaduras

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra