Pantalón de trabajo de servicio elástico C148

Número de artículo: 145618454599C148
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
    Color olivgrün / schwarz
    Talla de confección DE 148
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 145618454599C148
    EAN / GTIN 7330509650882
    Número del fabricante 145618454599C148

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, liso, 166g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillo para documentos
    Bolsillos interiores
    Bolsillos en las piernas con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja

    Acabado
    Fondo de la pernera con refuerzo de CORDURA®

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas
    Tejido elástico en la parte delantera, canesú, rodillas delanteras y traseras y entrepierna

    Refuerzo
    Refuerzo CORDURA® en rodillas

    Detalles
    Bragueta con cremallera de plástico
    Estático en cintura
    Anillo en D
    Botón metálico

    Reflejo
    Detalle reflectante en piernas

    Descripción:

    • Pantalones de servicio/transporte flexibles y resistentes adecuados en diferentes situaciones que requieren comodidad y libertad de movimientos
    • Estos pantalones tienen una cintura elástica más un ajuste ligeramente más estrecho y tienen paneles elásticos para aumentar la flexibilidad
    • La rodilla reforzada con tejido CORDURA® Stretch aumenta aún más la durabilidad
    • Los pantalones tienen dos bolsillos traseros, bolsillos de fuelle en la parte delantera y un bolsillo en la pernera adecuado para guardar documentos
    • Los colores contrastados en la cremallera y las costuras aumentan la impresión general
    • Los detalles reflectantes negros proporcionan a la prenda una mayor visibilidad

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra